Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BM64377S-VA INTELLIG. LEISTUNGSMODUL, IGBT, 600V/30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770056
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BM64377S-VA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Nennstrom (Ic/Id): 30 A
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung (Vces / Vdss): 600 V
  • Bauform - IPM: HSDIP
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • IPM-Baureihe: DIPIPM
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IPM-Leistungsbaustein: IGBT
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, igbt, Dioden, Gleichrichter, Intelligente, Leistungsmodule, Thyristoren, Transistoren, ROHM, BM64377S-VA, 3770056, 377-0056
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    Frei Haus
    ab € 16,76*
    € 20,87*
    Lager 139
    7
    1
    € 14,99*
    ab € 15,86*
    € 30,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,03*
    € 35,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,10*
    € 34,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,75*
    € 31,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,67*
    € 30,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,96*
    € 29,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,04*
    € 27,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,30*
    € 26,54
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,16*
    € 22,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,86*
    € 18,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.