Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LED-Bauelemente
>
LED Anzeigelampen
>
Artikel
DIALIGHT 550-1207F LED-ANZEIGELEUCHTE, PCB, GELB, T-1 3/4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3775820
Hersteller:
Dialight
Herst.-Nr.:
550-1207F
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Lichtstärke:
1.8 mcd
Höhe:
6.1 mm
Abstrahlwinkel:
50 °
Breite:
6.1 mm
Produktpalette:
550
Durchlassstrom If:
2 mA
Durchlassspannung:
1.9 V
Anzahl der LEDs:
1 LED(s)
Leuchtengröße:
T-1 3/4 (5mm)
LED-Montage:
Durchsteckmontage
SVHC:
To Be Advised
LED-Farbe:
Gelb
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Optoelektronik & Displays / Anzeigen
>
Anzeige- / Kontrollleuchten zur Leiterplattenmontage
>
LED-Anzeigeleuchten / -Kontrollleuchten, einfarbig
Weitere Suchbegriffe:
led anzeigelampe gelb
,
led anzeigelampen
,
Anzeige
,
Anzeigen
,
Displays
,
einfarbig
,
Kontrollleuchten
,
LED-Anzeigeleuchten
,
Leiterplattenmontage
,
Optoelektronik
,
DIALIGHT
,
550-1207F
,
3775820
,
377-5820
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,32*
€ 2,15*
Lager 139
1 Tag
171
€ 14,99*
ab € 0,551*
€ 2,30*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,737
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,311*
€ 1,56009
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,153*
€ 1,37207
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,944*
€ 1,12336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,746*
€ 0,88774
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,716*
€ 0,85204
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,691*
€ 0,82229
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,551*
€ 0,65569
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO SAC305 Lötzinn bleifrei 96.5%Sn 0%Pb 0.5%Cu 3%Ag, 217°C, Ø 0.71mm / 250g
RS Pro
7568884
ab € 48,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen