Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpbuchse
>
Artikel
MULTICOMP PRO MP007612 CIRCULAR CONTACT, SOCKET, 16AWG, CRIMP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3780315
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MP007612
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakte multicomp pro
buchsenkontakt
Kontaktüberzug:
Vergoldete Kontakte
Zur Verwendung mit:
Rundsteckverbinder der Produktreihe MP SP &, MP SY von Multicomp Pro
Produktpalette:
MP SY SP Contacts
Kontaktmaterial:
Messing
Leiterstärke (AWG), max.:
16 AWG
Leiterstärke (AWG), min.:
-
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktausführung:
Buchsenkontakt
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder & zugehörige Komponenten
>
Kontakte für Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Komponenten
,
Kontakte
,
R
,
Steckverbinder
,
MULTICOMP PRO
,
MP007612
,
3780315
,
378-0315
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,34*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,667*
€ 0,79373
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO MP007588 CIRCULAR CONN, PLUG, 2POS, CABLE
Multicomp
MP007588
ab € 2,95*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP007589 CIRCULAR CONN, PLUG, 3POS, CABLE
Multicomp
MP007589
ab € 2,90*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP007594 CIRCULAR CONN, RCPT, 2POS, CABLE
Multicomp
MP007594
ab € 5,38*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP007595 CIRCULAR CONN, RCPT, 3POS, CABLE
Multicomp
MP007595
ab € 3,17*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP007600 CIRCULAR CONN, RCPT, 2POS, PANEL
Multicomp
MP007600
ab € 4,76*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP007601 CIRCULAR CONN, RCPT, 3POS, PANEL
Multicomp
MP007601
ab € 3,24*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP007605 CIRCULAR CONTACT, PIN, 26-22AWG, CRIMP
Multicomp
MP007605
ab € 0,532*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP007607 CIRCULAR CONTACT, PIN, 18AWG, CRIMP
Multicomp
MP007607
ab € 0,315*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP007663 CIRCULAR CONN, PLUG, 2POS, CABLE
Multicomp
MP007663
ab € 3,10*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP007664 CIRCULAR CONN, PLUG, 3POS, CABLE
Multicomp
MP007664
ab € 2,85*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP007669 CIRCULAR CONN, RCPT, 2POS, CABLE
Multicomp
MP007669
ab € 3,41*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP007670 CIRCULAR CONN, RCPT, 3POS, CABLE
Multicomp
MP007670
ab € 3,35*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP007675 CIRCULAR CONN, RCPT, 2POS, PANEL
Multicomp
MP007675
ab € 3,39*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP007676 CIRCULAR CONN, RCPT, 3POS, PANEL
Multicomp
MP007676
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen