Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008026 HANDSCHUHE, EINWEG, M, BLAU


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3780364
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008026
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Produktpalette: Multicomp Pro Blue Hybrid Examination Gloves
  • Sicherheitseinstufung: CATIII, EN455, EC1935/2004, EN420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 &, EN ISO 374-5:2016
  • Gender: -
  • Handschuhfarbe: Blau
  • Handschuhmaterial: PVC (Polyvinylchlorid), Acrylonitril-Butadien
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Handschuhgröße: M
  • Handschuhform: Einmalhandschuhe
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,84*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2584* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 35,83*
    € 42,64
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 35,49*
    € 42,23
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 33,04*
    € 39,32
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 32,02*
    € 38,10
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 30,97*
    € 36,85
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 25,84*
    € 30,75
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.