Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-66103-9 STIFTKONTAKT, 20AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3792019
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-66103-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihe Type III+ von AMP
  • Produktpalette: Type III+
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Komponenten, Kontakte, R, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-66103-9, 3792019, 379-2019
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    749
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,444*
    € 0,908*
    10
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,35*
    € 0,91*
    10
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,50*
    € 1,02*
    8 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,592*
    € 1,498*
    7 Tage
    100
    1
    pro Packung
    € 6,99*
    ab € 8,45*
    € 12,28*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,908*
    € 1,08052
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,604*
    € 0,71876
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,534*
    € 0,63546
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,444*
    € 0,52836
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    354940-1
    ab € 111,08*
    Zubehör
    TE Connectivity
    305183
    ab € 10,26*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58495-1
    ab € 204,75*
    Zubehör
    TE Connectivity
    539972-1
    ab € 45,57*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58495-2
    ab € 183,16*
    Zubehör
    TE Connectivity
    91505-1
    ab € 810,64*
    Zubehör
    TE Connectivity
    200893-2
    ab € 77,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.