Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Keramikkondensator
>
Artikel
VISHAY K101J15C0GH5TL2. CERAMIC CAPACITOR 100PF 100V, C0G, 5%, R
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-4986120
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
K101J15C0GH5TL2.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktlänge:
4 mm
Kapazitätstoleranz:
± 5%
Kapazität:
100 pF
Produktpalette:
K Series
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial Leaded
Produktdurchmesser:
-
Produkthöhe:
4 mm
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kondensatoranschlüsse:
Radial Leaded
Dielektrikum:
C0G / NP0
Anschlussabstand:
2.5 mm
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Spannung (DC):
100 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
2.6 mm
Qualifikation:
-
RoHS konform: Keine Angaben
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Kondensatoren
>
Keramikkondensatoren
>
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC), bedrahtet
Weitere Suchbegriffe:
100 pf 100v keramikkondensator
,
radial kondensator
,
radial kondensator 100 volt
,
(MLCC)
,
Bauelemente
,
bedrahtet
,
Keramik-Vielschichtkondensatoren
,
Keramikkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
VISHAY
,
K101J15C0GH5TL2.
,
4986120
,
498-6120
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
3926
10
€ 14,99*
ab € 0,0554*
€ 0,2599*
Lager 139N
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,1075*
€ 0,5075*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5075*
€ 0,60393
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2646*
€ 0,31487
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2321*
€ 0,2762
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1826*
€ 0,21729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1518*
€ 0,18064
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1436*
€ 0,17088
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1363*
€ 0,1622
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139N
Versand:
Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX, SR, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 100pF ±5% / 100V dc
KYOCERA AVX
SR151A101JAR
ab € 0,138*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen