Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMO EPL.00.250.NTN BUCHSE, 00 PCB 90GRD. 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3817866
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     EPL.00.250.NTN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Abgewinkelte Buchse
  • Steckverbindertyp: Koaxial
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: -
  • Impedanz: 50 ohm
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Koaxialkabeltypen: RG174, RG179, RG188, RG316
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Koaxialanschluss: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LEMO, EPL.00.250.NTN, 3817866, 381-7866
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 14,09*
    € 21,51*
    Lager 139
    1028
    € 14,99*
    ab € 12,12*
    € 30,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,14*
    € 35,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,81*
    € 35,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,59*
    € 32,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,82*
    € 23,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,52*
    € 23,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,07*
    € 22,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,54*
    € 18,49
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,22*
    € 18,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,91*
    € 17,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lemo
    ABA.00.250.NTL
    ab € 17,73*
    Zubehör
    Lemo
    ERN.00.250.CTL
    ab € 8,25*
    Zubehör
    Lemo
    GMD.00.028.DA
    ab € 1,35*
    Zubehör
    Lemo
    GMD.00.028.DN
    ab € 0,929*
    Zubehör
    Lemo
    GMD.00.028.DR
    ab € 1,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.