Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOSHIBA 74HC4051D(BJ) ANALOG MULTIPLEXER, 8:1 1 SCHALT SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3870058
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74HC4051D(BJ)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Schnittstellen: -
  • Einschaltwiderstand, typ.: 135 ohm
  • Stromversorgung: Einfache &, zweifache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: 2V bis 6V
  • Multiplexer/Demultiplexer-Konfiguration: 8:1
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Funktion: Analoger Multiplexer/Demultiplexer
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Einschaltwiderstand, max.: 240 ohm
  • Schalterkonfiguration: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Multiplexer, Schalter, TOSHIBA, 74HC4051D(BJ), 3870058, 387-0058
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 6,90*
    ab € 0,203*
    € 0,463*
    Lager 139
    11037
    5
    € 14,99*
    ab € 0,132*
    € 0,788*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,788*
    € 0,93772
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,467*
    € 0,55573
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,285*
    € 0,33915
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,269*
    € 0,32011
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,164*
    € 0,19516
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,132*
    € 0,15708
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,94* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.