Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Demultiplexer,Multiplexer; Ch: 1; C²MOS; SMD; SO16; HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Demultiplexer,Multiplexer; Ch: 1; C²MOS; SMD; SO16; HC
IC: digital; Demultiplexer,Multiplexer; Ch: 1; C²MOS; SMD; SO16; HC
Artikel-Nr.:
     2805-74HC4051DBJ
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74HC4051D(BJ)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO16
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Gatterlaufzeit: 15ns
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: HC
Technologie: C²MOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Multiplexer;Demultiplexer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,203*
€ 0,463*
1 Tag
11037
5
€ 14,99*
ab € 0,132*
€ 0,788*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,389* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.