Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN DB 500-2 DREHMOMENTMESSER 100-240V EURO CH 500N-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3872787
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     DB 500-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Ladezeit: 14 h
  • Produktpalette: Produktreihe DB
  • Messkapazität, max.: 500 Nm
  • Eingangsspannung: 240 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Überlastschutz, max.: 120 %
  • Netzsteckertyp: CH, EU
  • Präzision, max.: 0.5 %
  • Betriebsdauer (Hintergrundbeleuchtung aus): 18 h
  • Lesbarkeit (d): 0.1 Nm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, Dynamometer, Kraftmessgerät, dynamometer 500n, dynamometer, kern kraftmessgerät, Drehmomentmessgeräte, Messzeuge, Prüf, Werkstattbedarf, Werkzeuge, KERN, DB 500-2, 3872787, 387-2787
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.885,04*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.030,09*
    € 2.415,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.008,39*
    € 2.389,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.938,89*
    € 2.307,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.901,15*
    € 2.262,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.885,04*
    € 2.243,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.