Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER WLIR8023G WELLER WLIR8023G SOLDERING IRON, W/LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3873545
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WLIR8023G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Lötpistole
lötkolben
Produktpalette: Weller - WLIR Series
  • Heiztemperatur, max.: 485 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Versorgungsspannung: 230 V
  • Netzsteckertyp: UK
  • Ausgangsleistung: 80 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Löttechnik, Netzspannung, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, WLIR8023G, 3873545, 387-3545
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 42,03*
    € 55,72*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 41,92*
    € 55,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,74*
    € 66,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,10*
    € 65,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,06*
    € 61,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,60*
    € 60,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,25*
    € 58,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,92*
    € 49,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    WATC100F
    ab € 307,59*
    Zubehör
    Weller Tools
    WATC100M
    ab € 301,37*
    Zubehör
    Weller Tools
    WLTCH10IR80
    ab € 12,27*
    Zubehör
    Weller Tools
    WLTCH60IR80
    ab € 12,37*
    Zubehör
    Weller Tools
    WLTSB10IR80
    ab € 12,27*
    Zubehör
    Weller Tools
    WLTSL10IR80
    ab € 12,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.