Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ARS14A03 SIGNALRELAIS, SPDT, 3VDC, 0.01A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3881238
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ARS14A03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
SMD-Relais
Subminiaturrelais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Kontaktspannung V AC: -
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 45 ohm
  • Produktpalette: RS Series
  • Kontaktmaterial: -
  • Relaismontage: SMD
  • Relaisanschlüsse: Gull-Wing
  • Spulenspannung: 3 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 10 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Signalrelais, Signalumformer, hf-relais panasonic, hf-relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, ARS14A03, 3881238, 388-1238
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    Frei Haus
    ab € 11,31*
    € 14,09*
    Lager 139
    29
    1
    € 14,99*
    ab € 10,48*
    € 23,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,68*
    € 28,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,29*
    € 27,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,61*
    € 22,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,04*
    € 17,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,20*
    € 15,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,93*
    € 15,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,48*
    € 12,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.