Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ARS15Y4H SIGNALRELAIS, SPDT, 4.5VDC, 0.01A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3881244
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ARS15Y4H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
SMD-Relais
Subminiaturrelais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Kontaktspannung V AC: -
  • Spulentyp: Bistabile Einzelspule
  • Spulenwiderstand: 101.3 ohm
  • Produktpalette: RS Series
  • Kontaktmaterial: -
  • Relaismontage: SMD
  • Relaisanschlüsse: Gull-Wing
  • Spulenspannung: 4.5 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 10 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Signalrelais, Signalumformer, hf-relais panasonic, hf-relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, ARS15Y4H, 3881244, 388-1244
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    Frei Haus
    ab € 13,41*
    € 16,80*
    Lager 139
    35
    1
    € 14,99*
    ab € 8,55*
    € 19,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,41*
    € 23,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,04*
    € 22,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,45*
    € 18,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,40*
    € 14,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.