Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS 65474-002LF JUMPER, 2POS, 2.54MM, RUNDSTIFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3881820
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     65474-002LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Vierkant- und Rundstifte, 6.35mm
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Art des Zubehörs: Jumper
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, steckbrücke 2-polig, klemmen querverbinder, amphenol steckbrücke, Jumper, Shunts, Steckbrücken, Steckverbinder, Werkzeuge, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 65474-002LF, 3881820, 388-1820
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,113*
    € 0,195*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,143*
    € 0,226*
    Lager 139
    14887
    10
    € 14,99*
    ab € 0,12*
    € 0,259*
    5
    € 6,90*
    ab € 0,19*
    € 0,29*
    2 Tage
    55
    15
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,237*
    € 0,28203
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,152*
    € 0,18088
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,147*
    € 0,17493
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,12*
    € 0,1428
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,59* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    881545-2
    ab € 0,123*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.