Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI 65474-002LF Dubox / PV / Bergstik Kurzschlussbrücke Rastermaß: 2.54mm Polzahl je Reihe:2 In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W798571
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     65474-002LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Features:

Anzahl Reihen 1

Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
65474-002LF
Typ:
Dubox / PV / Bergstik
Nennstrom:
2.5 A
Isolationsmaterial:
Thermoplastik UL94V-O
Anzahl Reihen:
1
RM:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Blau
Besonderheiten:
offen
Pole:
2
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
Kurzschlussbrücke
Weitere Suchbegriffe: Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, steckbrücke 2-polig, klemmen querverbinder, amphenol steckbrücke, FCI, Dubox / PV / Bergstik, 771-0111, Kurzschluss-Stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,195*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,226*
1 Tag
14887
10
€ 14,99*
ab € 0,12*
€ 0,259*
5
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,29*
1 Tag
55
15
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,226*
€ 0,269
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,197*
€ 0,234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
881545-2
ab € 0,123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.