Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTD 62GB-56TG14-02SN(044) RUNDBUCHSE, KABELMONT., HOCHLEIST., 2POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3911688
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     62GB-56TG14-02SN(044)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
62GB-Rundsteckverbinder
62GB-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 62GB
Serie 62GB Steckverbinder
Einsatzanordnung: 14-2
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: 62GB
  • Nutzungsklasse: Universell
  • Steckverbinderüberzug: Zink, braunoliv
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • Verschluss: Bajonett
  • Rundsteckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Entsprechende Militärspezifikation: Baureihe MIL-DTL-26482
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: MIL-DTL-26482-Steckverbinder, MIL-DTL-26482-Verbinder, Steckverbinder MIL DTL 26482, rundsteckverbinder 62gb, Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL LTD, 62GB-56TG14-02SN(044), 3911688, 391-1688
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    66
    € 14,99*
    ab € 48,62*
    € 76,83*
    Frei Haus
    ab € 69,15*
    € 102,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,83*
    € 91,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 75,01*
    € 89,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,37*
    € 78,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,56*
    € 73,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,34*
    € 67,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 54,89*
    € 65,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 53,79*
    € 64,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 52,69*
    € 62,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,62*
    € 57,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    62GB-810-14
    ab € 38,62*
    Zubehör
    Amphenol
    BK4SRN14099XY
    ab € 27,50*
    Zubehör
    Amphenol
    62GB-720-14
    ab € 25,25*
    Zubehör
    Amphenol
    62GB-585-14-19S
    ab € 13,26*
    Zubehör
    Amphenol
    62GB-12E14-02PN
    ab € 24,51*
    Zubehör
    Amphenol
    AIA-5001-14-00-00-10-AA-04
    ab € 139,98*
    Zubehör
    Amphenol
    BS1SRN14999XY
    ab € 26,84*
    Zubehör
    Amphenol
    HE.200
    ab € 11,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.