Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTD 62GB-56TG14-04SN(044) RUNDBUCHSE, KABELMONT., HOCHLEIST., 4POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3911706
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     62GB-56TG14-04SN(044)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
62GB-Rundsteckverbinder
62GB-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 62GB
Serie 62GB Steckverbinder
Einsatzanordnung: 14-4
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: 62GB
  • Nutzungsklasse: Universell
  • Steckverbinderüberzug: Zink, braunoliv
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • Verschluss: Bajonett
  • Rundsteckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Entsprechende Militärspezifikation: Baureihe MIL-DTL-26482
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: MIL-DTL-26482-Steckverbinder, MIL-DTL-26482-Verbinder, Steckverbinder MIL DTL 26482, rundsteckverbinder 62gb, Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL LTD, 62GB-56TG14-04SN(044), 3911706, 391-1706
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 30,96*
    € 47,57*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 36,68*
    € 84,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 84,10*
    € 100,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,07*
    € 98,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,89*
    € 84,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,29*
    € 66,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,22*
    € 62,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 46,82*
    € 55,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 43,22*
    € 51,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 40,34*
    € 48,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,68*
    € 43,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    62GB-810-14
    ab € 38,52*
    Zubehör
    Amphenol
    BK4SRN14099XY
    ab € 27,52*
    Zubehör
    Amphenol
    62GB-720-14
    ab € 25,34*
    Zubehör
    Amphenol
    62GB-585-14-19S
    ab € 13,24*
    Zubehör
    Amphenol
    62GB-12E14-04PN
    ab € 42,74*
    Zubehör
    Amphenol
    AIA-5001-14-00-00-10-AA-04
    ab € 75,17*
    Zubehör
    Amphenol
    BS1SRN14999XY
    ab € 25,41*
    Zubehör
    Amphenol
    HE.200
    ab € 10,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.