Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK BCL322515RT-220M-D INDUKTIVITÄT DRAHTGEW. 22UH, 0.96A, 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3924569
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     BCL322515RT-220M-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: BCL Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1210 [Metrisch 3225]
  • DC-Nennstrom: 960 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.71 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Eigenresonanzfrequenz: -
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 22 µH
  • Kernmaterial: Metall
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 1.5 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, TDK, BCL322515RT-220M-D, 3924569, 392-4569
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1830
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,599*
    € 1,494*
    400
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 3,30*
    € 3,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,494*
    € 1,77786
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,444*
    € 1,71836
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,99*
    € 1,1781
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,92*
    € 1,0948
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,881*
    € 1,04839
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,829*
    € 0,98651
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,774*
    € 0,92106
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,739*
    € 0,87941
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,599*
    € 0,71281
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,47* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.