Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1210; 22uH; 960mA; 710mΩ; ±20%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-BCL322515RT-220M-D
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     BCL322515RT-220M-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstand: 0,71Ω
Toleranz: ±20%
Betriebsstrom: 0,96A
Entspricht Norm: AEC Q200
Induktivität: 22µH
Drossel-Typ: Draht
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2000
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 0,81*
2 Tage
1640
5
€ 14,99*
ab € 0,599*
€ 1,494*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.620,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.