Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ASFP80371 DC-LÜFTER, 80MM, 3100U/MIN, 12V, 0.18A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3955320
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFP80371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: Produktreihe ASFP
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 140 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 30 dB
  • Luftstrom - m3/min: 1.17 m³/min
  • Luftstrom - CFM: -
  • Nenndrehzahl: 3100 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 1.68 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, PANASONIC, ASFP80371, 3955320, 395-5320
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 19,76*
    € 22,99*
    44 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 16,77*
    € 23,42*
    Lager 139
    13
    € 14,99*
    ab € 26,52*
    € 44,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,87*
    € 53,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,93*
    € 52,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,56*
    € 44,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,39*
    € 39,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,79*
    € 37,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,52*
    € 31,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panasonic
    FG80
    ab € 3,21*
    Zubehör
    Panasonic
    ASEN88001
    ab € 5,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.