Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ASFP84392 DC-LÜFTER, 80MM, 2000U/MIN, 24V, 0.04A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3955332
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFP84392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: Produktreihe ASFP
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 30 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 19 dB
  • Luftstrom - m3/min: 0.74 m³/min
  • Luftstrom - CFM: -
  • Nenndrehzahl: 2000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 720 mW
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, panasonic axiallüfter 24 v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, PANASONIC, ASFP84392, 3955332, 395-5332
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 19,01*
    € 21,73*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 15,89*
    € 22,41*
    € 6,90*
    ab € 12,34*
    € 23,60*
    Lager 139
    70
    € 14,99*
    ab € 17,28*
    € 29,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,88*
    € 35,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,92*
    € 34,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,64*
    € 30,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,78*
    € 27,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,56*
    € 24,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,28*
    € 20,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panasonic
    FG80
    ab € 3,21*
    Zubehör
    Panasonic
    ASEN88001
    ab € 5,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.