Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARQUARDT 1115.0101 MIKROSCHALTER, SPDT, 16A, 380V AC, 6.5N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3958325
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1115.0101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 380 V
  • Mikroschaltertyp: Schnappschalter
  • Produktpalette: Produktreihe 1115
  • Kontaktstrom, max.: 16 A
  • Betätigungskraft, max.: 6.5 N
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • Mikroschalter-Betätiger: Stiftstößel
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Wechselschalter, mikroschalter marquardt, ausschalter, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, MARQUARDT, 1115.0101, 3958325, 395-8325
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 5,57*
    € 6,47*
    1
    € 4,00*
    ab € 5,15*
    € 7,46*
    1
    € 8,95*
    ab € 5,01*
    € 7,48*
    1
    € 6,90*
    ab € 6,46*
    € 10,01*
    Lager 139
    240
    1
    € 14,99*
    ab € 7,67*
    € 21,72*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,72*
    € 25,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,74*
    € 19,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,25*
    € 16,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,44*
    € 12,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-160256-1
    ab € 5,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.