Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFROBOT SEN0372 DRUCKSENSORMODUL, ARDUINO-BOARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3974103
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     SEN0372
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barometer
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Zur Verwendung mit: Arduino UNO-Board
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Bosch
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Sensormodul BMP280, digitaler Drucksensor, 4-poliger, einreihiger Steckverbinder
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: BMP280 
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Einplatinencomputer, Einplatinenrechner, barometer, (SBC), -module, Bastler, Bildungszwecke, Boards, Erweiterungsboards, Sensoren, DFROBOT, SEN0372, 3974103, 397-4103
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    90
    € 14,99*
    ab € 5,76*
    € 8,30*
    € 6,90*
    ab € 6,55*
    € 10,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.