Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICKERING 200-1-A-5/1D REED-RELAIS, SPST-NO, 5V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975866
Hersteller:
     PICKERING
Herst.-Nr.:
     200-1-A-5/1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
SMD-Relais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 1 A
  • Spulenwiderstand: 500 ohm
  • Produktpalette: 200 Series
  • Relaismontage: Oberflächenmontage
  • Schaltspannung, max.: 200 V
  • Spulenspannung: 5 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Subminiaturrelais, smd-relais 5v, smd relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PICKERING, 200-1-A-5/1D, 3975866, 397-5866
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,32*
    € 43,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,36*
    € 40,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,97*
    € 33,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,98*
    € 29,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,77*
    € 25,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,34*
    € 25,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,04*
    € 21,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.