Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICKERING 200-2-A-5/2D REED-RELAIS, DPST-NO, 5V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975870
Hersteller:
     PICKERING
Herst.-Nr.:
     200-2-A-5/2D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
SMD-Relais
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 500 mA
  • Spulenwiderstand: 400 ohm
  • Produktpalette: 200 Series
  • Relaismontage: Oberflächenmontage
  • Schaltspannung, max.: 200 V
  • Spulenspannung: 5 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Subminiaturrelais, smd-relais 5v, smd relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PICKERING, 200-2-A-5/2D, 3975870, 397-5870
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,78*
    € 56,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,90*
    € 54,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,65*
    € 45,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,34*
    € 38,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,56*
    € 37,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,87*
    € 31,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.