Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICKERING 62-1-A-24/2 REED-RELAIS, SPST-NO, 24V, CHASSIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975875
Hersteller:
     PICKERING
Herst.-Nr.:
     62-1-A-24/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 24v
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 3 A
  • Spulenwiderstand: 500 ohm
  • Produktpalette: 62 Series
  • Relaismontage: Chassis
  • Schaltspannung, max.: 7.5 kV
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PICKERING, 62-1-A-24/2, 3975875, 397-5875
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 93,62*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 141,89*
    € 168,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 141,26*
    € 168,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 112,78*
    € 134,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 101,32*
    € 120,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 93,62*
    € 111,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.