Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0471002.NRT1L SICHERUNG PCB, VERZÖGERUNG, 2A, 125VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3995168
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0471002.NRT1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
PCB Sicherung
kleinstsicherung
Nennspannung V AC: 125 V
  • Produktpalette: PICO II 471 Series
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Bauform - Sicherung: Axial bedrahtet
  • Sicherungsstrom: 2 A
  • Auslöseverhalten: Zeitverzögerung
  • Nennspannung, V DC: 125 V
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0471002.NRT1L, 3995168, 399-5168
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,51*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,084*
    € 1,28996
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,044*
    € 1,24236
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,858*
    € 1,02102
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,755*
    € 0,89845
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,652*
    € 0,77588
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,642*
    € 0,76398
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,51*
    € 0,6069
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP001592
    ab € 0,0706*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.