Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM POWER RPY-1.5Q-EVM-1 EVALUATIONSBOARD, PWM, BUCK-LED-TREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4004033
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     RPY-1.5Q-EVM-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Core-Chip: RPY-1.5Q
  • Eingangsspannung, min.: 4 V
  • Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Bausteintopologie: Buck
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsmodul RPY-1.5Q
  • Ausgangsstrom: 1.5 A
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Dimmsteuerung: PWM
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, LED Treiber, LED-Konverter, LED-Netzteil, led treiber, Beleuchtung, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, LEDs, RECOM POWER, RPY-1.5Q-EVM-1, 4004033, 400-4033
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 42,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,49*
    € 86,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,60*
    € 84,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,50*
    € 74,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,52*
    € 60,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,16*
    € 58,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,00*
    € 49,98
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RECOM POWER
    RPY-1.5Q-CT
    ab € 6,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.