Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP-FCR72005W USB-KABEL 3.1 USB-C-STECKER/BUCHSE 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4057882
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP-FCR72005W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung typ c 3.1
usb verlängerung
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • USB-Version: USB 3.1
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Produktpalette: MP USBC 3.1
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-C-Stecker auf Typ-C-Buchse
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 2m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, MULTICOMP PRO, MP-FCR72005W, 4057882, 405-7882
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,45*
    € 36,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,94*
    € 35,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,24*
    € 33,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,66*
    € 28,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,87*
    € 27,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,54*
    € 23,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.