| |
|
| Artikel-Nr.: 139-4058128 Herst.-Nr.: WL11-2P2430 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Messmethode: Rückreflektierend Anschlussmethode: M12-Steckverbinder Produktpalette: W11-2 Series SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, lichtschranke sick, fotosensor, Lichttaster, Optische, Sensoren, Wandler, SICK, WL11-2P2430, 4058128, 405-8128 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 77,21* | € 88,90* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,63* | € 92,37* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 77,94* | € 92,98* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 81,04* | € 94,88* | | | | Lager 139 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,25* | € 105,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|