Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM ECF504-30-1AAS USB-KABEL, 3.0, A-STECKER/A-BUCHSE, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058330
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     ECF504-30-1AAS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung 1m typ a
usb verlängerung
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • USB-Version: USB 3.0
  • Mantelfarbe: Blau
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Buchse
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 1m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, L-COM, ECF504-30-1AAS, 4058330, 405-8330
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 38,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,09*
    € 76,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,02*
    € 73,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,22*
    € 66,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,14*
    € 62,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,49*
    € 58,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 47,37*
    € 56,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 44,76*
    € 53,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 43,40*
    € 51,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,10*
    € 45,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.