Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM WPUSBAX-1M USB-KABEL, 2.0, A-STECKER/A-BUCHSE, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058365
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     WPUSBAX-1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung 1m schwarz
usb verlängerung
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • USB-Version: USB 2.0
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Buchse
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 1m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, L-COM, WPUSBAX-1M, 4058365, 405-8365
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 41,07*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,80*
    € 69,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,86*
    € 68,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,75*
    € 63,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,56*
    € 60,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,38*
    € 58,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 47,25*
    € 56,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 44,65*
    € 53,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 43,29*
    € 51,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,07*
    € 48,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.