Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 1805443 ETIKETTEN DRUCKER 1.5M X 24MM SCHW/WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4062900
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1805443
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: -
  • Bandbreite: 24 mm
  • Zur Verwendung mit: Etikettendrucker Rhino 6000, 3M PL300 von Dymo
  • Produktpalette: -
  • Länge des Bands: 1.5 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Weiß
  • Beschriftungsband: Wärmeschrumpfschlauch
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja

  • Kompatible Geräte:
    Dymo:
    Rhino 6000
    Angebote (20)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    100
    1
    € 4,79*
    ab € 25,61*
    € 33,86*
    1
    € 4,50*
    ab € 26,04*
    € 34,19*
    20 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,15*
    ab € 26,13*
    € 34,79*
    5
    € 1,95*
    ab € 28,03*
    € 35,23*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 53,23*
    € 68,23*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,23*
    € 81,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,05*
    € 80,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,97*
    € 73,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,69*
    € 69,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,16*
    € 65,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 53,23*
    € 63,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dymo
    S0955960
    ab € 86,75*
    Zubehör
    Dymo
    S0955990
    ab € 97,22*
    Zubehör
    Dymo
    S0955970
    ab € 80,33*
    Zubehör
    Dymo
    1852997
    ab € 173,68*
    Zubehör
    Dymo
    S0841480
    ab € 149,32*
    Zubehör
    Dymo
    S0841390
    ab € 242,01*
    Zubehör
    Dymo
    S0841400
    ab € 166,66*
    Zubehör
    HellermannTyton
    518-05025
    ab € 79,12*
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10387
    ab € 79,12*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.