Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 1805444 ETIKETTEN DRUCKER 1.5M X 24MM, SCHW/GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4062901
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1805444
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: -
  • Bandbreite: 24 mm
  • Zur Verwendung mit: Etikettendrucker Rhino 6000, 3M PL300 von Dymo
  • Produktpalette: -
  • Länge des Bands: 1.5 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Gelb
  • Beschriftungsband: Wärmeschrumpfschlauch
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    100
    € 4,79*
    ab € 27,22*
    € 36,57*
    € 6,78*
    ab € 28,25*
    € 37,94*
    € 4,50*
    ab € 28,36*
    € 38,07*
    € 6,95*
    ab € 28,42*
    € 38,24*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 53,04*
    € 69,71*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,71*
    € 82,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,30*
    € 82,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,20*
    € 77,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,38*
    € 73,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,10*
    € 67,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 53,04*
    € 63,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dymo
    S0955960
    ab € 86,75*
    Zubehör
    Dymo
    S0955990
    ab € 97,22*
    Zubehör
    Dymo
    S0955970
    ab € 80,33*
    Zubehör
    Dymo
    1852997
    ab € 173,68*
    Zubehör
    Dymo
    S0841480
    ab € 149,32*
    Zubehör
    Dymo
    S0841390
    ab € 242,01*
    Zubehör
    Dymo
    S0841400
    ab € 166,66*
    Zubehör
    HellermannTyton
    518-05025
    ab € 79,12*
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10387
    ab € 79,12*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.