Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: DILM32-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI SCHÜTZ, 3PST-NO, 110V AC, DIN/PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4125419
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM32-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Produktpalette: DILM Series
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Schaltleistung, AC3: 17 kW
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 45 A
  • Laststrom, induktiv: 32 A
  • Schaltstrom AC3: 32 A
  • AC-Nennspannung Spule: 110 V
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • Laststrom, ohmsch: 45 A
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: eaton (moeller) leistungsschütz 1s, hauptschütz, eaton hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, EATON MOELLER, DILM32-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI, 4125419, 412-5419
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 86,99*
    € 100,94*
    € 5,95*
    ab € 87,56*
    € 100,97*
    € 5,46*
    ab € 89,42*
    € 103,28*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 92,62*
    € 106,24*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 143,87*
    € 158,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 158,70*
    € 188,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 157,87*
    € 187,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 155,08*
    € 184,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 153,61*
    € 182,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 143,87*
    € 171,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    101447
    ab € 50,25*
    Zubehör
    Eaton
    281213
    ab € 6,72*
    Zubehör
    Eaton
    199321
    ab € 9,82*
    Zubehör
    Eaton
    199317
    ab € 9,89*
    Zubehör
    Eaton
    199322
    ab € 17,69*
    Zubehör
    Eaton
    199311
    ab € 9,83*
    Zubehör
    Eaton
    199312
    ab € 9,82*
    Zubehör
    Eaton
    199316 DILA-XHIV11-PI
    ab € 13,46*
    Zubehör
    Eaton
    199315 DILA-XHI02-PI
    ab € 6,61*
    Zubehör
    Eaton
    139580 DILA-XHIR22
    ab € 20,66*
    Zubehör
    Eaton
    199460 DILM32-XRL-PI
    ab € 10,80*
    Zubehör
    Eaton
    199461 DILM32-XSL-PI
    ab € 12,73*
    Zubehör
    Eaton
    281197 DILM32-XMV
    ab € 4,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.