Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MOELLER AGM2-10-PKZ0-PI HILFSKONTAKT, 2NO, SEITL/STECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4125510
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     AGM2-10-PKZ0-PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Geräteschutzschalter
Zur Verwendung mit: Schutzschalter der Produktreihen PKZM01/PKZM0/PKZM4/PKZM0-T/PKM0/PKE von Eaton
  • Produktpalette: PKZ Series
  • Konfiguration des Hilfskontakts: 2NO
  • Montage des Hilfskontakts: Seitliche Montage
  • Anschluss des Hilfskontakts: Steckanschlüsse
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, geräteschutzschalter 3,5a, Automatisierung, Hilfskontakte, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, EATON MOELLER, AGM2-10-PKZ0-PI, 4125510, 412-5510
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    41 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,45*
    ab € 12,72*
    € 17,76*
    1
    € 5,95*
    ab € 13,81*
    € 19,19*
    1
    € 5,00*
    ab € 14,09*
    € 19,59*
    22 Tage
    nicht lagernd
    2
    € 4,95*
    ab € 15,12*
    € 20,67*
    Lager 139
    7
    1
    € 14,99*
    ab € 23,34*
    € 34,66*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,66*
    € 41,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,57*
    € 39,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,42*
    € 36,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,32*
    € 33,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,64*
    € 31,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,34*
    € 27,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    199150
    ab € 42,10*
    Zubehör
    Eaton
    199153
    ab € 44,64*
    Zubehör
    Eaton
    199156
    ab € 47,18*
    Zubehör
    Eaton
    199158
    ab € 52,91*
    Zubehör
    Eaton
    199161
    ab € 68,15*
    Zubehör
    Eaton
    199181
    ab € 43,08*
    Zubehör
    Eaton
    199182
    ab € 45,05*
    Zubehör
    Eaton
    199185
    ab € 45,94*
    Zubehör
    Eaton
    199187
    ab € 48,64*
    Zubehör
    Eaton
    199202
    ab € 69,21*
    Zubehör
    Eaton
    199193 PKZM0-1-SPI32
    ab € 46,74*
    Zubehör
    Eaton
    199167 PKZM0-1-T-PI
    ab € 49,99*
    Zubehör
    Eaton
    199199 PKZM0-12-SPI32
    ab € 57,28*
    Zubehör
    Eaton
    199175 PKZM0-20-T-PI
    ab € 65,14*
    Zubehör
    Eaton
    199190 PKZM0-0,25-SPI32
    ab € 41,74*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.