Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN 1600-0303 ARBEITSLEUCHTE, COB-LED, 200LM, 17M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4127046
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Strahlreichweite: 17 m
  • Produktpalette: -
  • Lichtqelle: 3W-COB-LED
  • Taschenlampe: Arbeitsleuchte
  • Material des Taschenlampengehäuses: Kunststoff
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Stromquelle: AA-Batterien x 3
  • Lumenpaket: 200 lm
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 8,65*
    € 12,23*
    € 4,50*
    ab € 8,69*
    € 12,24*
    2 Tage
    3
    € 6,90*
    ab € 10,42*
    € 14,58*
    1 Tag
    4
    Frei Haus
    ab € 11,73*
    € 17,14*
    Lager 139
    9
    € 14,99*
    ab € 17,19*
    € 24,40*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,40*
    € 29,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,08*
    € 28,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,02*
    € 27,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,15*
    € 25,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,16*
    € 23,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,74*
    € 23,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,19*
    € 20,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Voltcraft
    VC-12668760
    ab € 4,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.