Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 1119605 KABEL, 5-ADRIG, 50M, GRAU, 500V


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4141550
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119605
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: ÖLFLEX CLASSIC 110 Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 5 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 14.5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 6 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerkabel 5g6, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 1119605, 4141550, 414-1550
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Meter
    € 4,00*
    ab € 6,37*
    € 8,90*
    1
    pro Meter
    € 5,46*
    ab € 6,37*
    € 8,90*
    2 Tage
    94
    1
    pro Meter
    € 6,95*
    ab € 5,65*
    € 8,98*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 6,29*
    € 13,36*
    Lager 139
    3
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 680,99*
    € 963,16*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 963,16*
    € 1.146,16
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 959,03*
    € 1.141,25
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 935,58*
    € 1.113,34
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 841,28*
    € 1.001,12
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 828,04*
    € 985,37
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 703,30*
    € 836,93
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 689,24*
    € 820,20
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 680,99*
    € 810,38
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 680,99* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cimco
    122016
    ab € 23,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.