Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 1119614 KABEL, 4-ADRIG, 50M, GRAU, 500V


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4141553
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119614
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: ÖLFLEX CLASSIC 110 Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 16.2 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 10 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lappkabel 4x0.5 steuerleitung, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 1119614, 4141553, 414-1553
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    50
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 5,24614*
    € 5,89614*
    50
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 5,5628*
    € 6,2428*
    50
    pro Meter
    € 5,95*
    ab € 6,67766*
    € 7,47766*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 7,28*
    € 14,42*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 457,25*
    € 628,02*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 628,02*
    € 747,34
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 624,49*
    € 743,14
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 614,72*
    € 731,52
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 559,50*
    € 665,81
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 553,87*
    € 659,11
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 470,44*
    € 559,82
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 461,05*
    € 548,65
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 457,25*
    € 544,13
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 457,25* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cimco
    122016
    ab € 23,23*
    Zubehör
    Enghofer
    30002173
    ab € 3,07*
    Zubehör
    Enghofer
    30002174
    ab € 3,07*
    Zubehör
    Enghofer
    30002195
    ab € 10,87*
    Zubehör
    Enghofer
    30002196
    ab € 10,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.