Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 1119624 KABEL, 4-ADRIG, 50M, GRAU, 500V


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4141554
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119624
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: ÖLFLEX CLASSIC 110 Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 18.8 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 16 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 4g16, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 1119624, 4141554, 414-1554
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    pro Meter
    € 53,00*
    ab € 10,63799*
    € 13,13799*
    500
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 10,7682*
    € 13,2682*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 11,21*
    € 27,46*
    1000
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 33,51*
    € 38,63*
    Lager 139
    1
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 707,87*
    € 1.018,32*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 1.018,32*
    € 1.211,80
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 1.009,18*
    € 1.200,92
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 977,51*
    € 1.163,24
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 876,61*
    € 1.043,17
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 859,98*
    € 1.023,38
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 730,43*
    € 869,21
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 715,82*
    € 851,83
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 707,87*
    € 842,37
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 707,87* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    1119634/500
    ab € 16,70146*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    1119303/500
    ab € 0,679*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    1119305/500
    ab € 1,13636*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    1119307/100
    ab € 1,51867*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    1119403/500
    ab € 1,10138*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    1119405/100
    ab € 1,81443*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    1119604/500
    ab € 3,33317*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    1119605-1000
    ab € 5,1794*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    1119615/50
    ab € 354,2845*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    1119644/500
    ab € 23,96555*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    1119225/500
    ab € 4,66915*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    1119318/25
    ab € 97,24*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    1119418/500
    ab € 7,9899*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    1119412
    ab € 4,28428*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    1119312/500
    ab € 261,278*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.