Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 110 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79305944
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119225/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel steuerleitung 25x 1 qmm
ÖLFLEX® CLASSIC 110

VDE-registrierte ölbeständige PVC Steuerleitung für eine Vielzahl von Anwendungen

ÖLFLEX® CLASSIC 110 - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, ölbeständig und flexibel für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY

- VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Anwendungsgebiete

- Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung
- Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung
- Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind
- In Energieführungsketten für Verfahrwege bis 5 m und 0,2 ... 1 Millionen Biegezyklen, für folgende Abmessungen: 0,5 bis 2,5 mm² und 2 bis 7 Adern
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
14.7 mm
Kupferindex
240 kg/km
Kabelgewicht
408 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
58.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
147 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
25
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
ETIM 5.0, ETIM 6.0
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,575*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 5,365*
€ 6,38435
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,285*
€ 6,28915
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,065*
€ 6,02735
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,915*
€ 5,84885
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 4,575*
€ 5,44425
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1119125
ab € 27,325*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119303/500
ab € 0,62354*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119307
ab € 1,4207*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119403
ab € 1,01154*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119405/100
ab € 1,70623*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119425
ab € 8,62145*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119604
ab € 3,09007*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119605-1000
ab € 4,935*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119615/50
ab € 424,25*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119634-50
ab € 816,01*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119644
ab € 23,411*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119920
ab € 7,36*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119318/25
ab € 92,5975*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119305/25
ab € 1,06112*
Ähnlich
Lapp Kabel
1119418/500
ab € 6,0941*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.