Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74408053100 LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 10UH GESCH. 1.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4142772
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74408053100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 10µh
smd drossel
RMS-Strom Irms: 1.2 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • Produktpalette: WE-HEPC Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 2.3 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.14 ohm
  • Produktbreite: 4.9 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 2.85 mm
  • Produktlänge: 4.9 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 74408053100, 4142772, 414-2772
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,45*
    € 0,58*
    10
    € 5,95*
    ab € 0,69*
    € 1,19*
    Lager 139
    1992
    5
    € 14,99*
    ab € 0,456*
    € 1,196*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,196*
    € 1,42324
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,166*
    € 1,38754
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,904*
    € 1,07576
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,854*
    € 1,01626
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,78*
    € 0,9282
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,676*
    € 0,80444
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,98* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.