Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA ESX10-TB-102-DC24V-2A-E SCHUTZSCHALTER, 1P, 2A, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4143225
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     ESX10-TB-102-DC24V-2A-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Trennschalter
eta schutzschalter 2a
schutzschalter eta
Laststrom, max.: 2 A
  • Produktpalette: ESX10-T Series
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennstrom: 2 A
  • Auslösezeit: 3 s
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung: 24 VDC
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, Elektronische, Schaltungsschutz, ETA, ESX10-TB-102-DC24V-2A-E, 4143225, 414-3225
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 75,42*
    € 109,57*
    Lager 139
    10
    Frei Haus
    ab € 90,80*
    € 146,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 146,90*
    € 174,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 143,34*
    € 170,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 111,06*
    € 132,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 104,73*
    € 124,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 90,80*
    € 108,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.