Nennspannung V AC: 250 VAC Produktpalette: 106-P30 Schutzschaltermontage: Panel Nennstrom: 2 A Nennspannung, V DC: 48 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Nennspannung V AC: 250 VAC Produktpalette: 1110 Schutzschaltermontage: Panel Nennstrom: 2 A Nennspannung, V DC: 28 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: - Schutzschaltermontage: Steckmontage Nennspannung V AC: 250 VAC Nennstrom: 2 A Nennspannung, V DC: 65 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: 201 Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 250 VAC Nennstrom: 2 A Nennspannung, V DC: 65 VDC SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: 3600 Series Schutzschaltermontage: Steckmontage Nennspannung V AC: 240 V Nennstrom: 2 A Nennspannung, V DC: 65 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Thermische Schutzschalter, Typ=106-P30-2,5A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=2.5 A, Schaltleistung=12 A, IP-Schutzart=IP00 IP40
Laststrom, max.: 2 A Produktpalette: ESX10-T Series Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennstrom: 2 A Auslösezeit: 3 s SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Versorgungsspannung: 24 VDC Anzahl der Pole: 1-pol...
Laststrom, max.: 2 A Produktpalette: ESX10-T Series Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennstrom: 2 A Auslösezeit: 3 s SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Versorgungsspannung: 24 VDC Anzahl der Pole: 1-pol...
Laststrom, max.: 2 A Produktpalette: ESX10-T Series Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennstrom: 2 A Auslösezeit: 3 s SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Versorgungsspannung: 24 VDC Anzahl der Pole: 1-pol...
Laststrom, max.: 2 A Produktpalette: ESX10-T Series Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennstrom: 2 A Auslösezeit: 3 s SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Versorgungsspannung: 24 VDC Anzahl der Pole: 1-pol...
Laststrom, max.: 2 A Produktpalette: ESX10-T Series Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennstrom: 2 A Auslösezeit: 3 s SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Versorgungsspannung: 24 VDC Anzahl der Pole: 1-pol...
Schutzschalter 2A therm.-magn., 1p. 2210S211P1M1Z111-2AETA Schutzschalter 2A 2210S211P1M1Z111-2A, der Sicherungsautomat Ihrer Wahl - schützt Leitungen und Geräte bei Überlastung oder Kurzschluss un...
Therm.-Magn.Schutzschalter 2210S210P1F1H111-2AETA Schutzschalter 2A 2210S210P1F1H111-2, der Sicherungsautomat Ihrer Wahl - schützt Leitungen und Geräte bei Überlastung oder Kurzschluss und verhinde...
Schutzschalter 2A therm.-magn., 2p. 2210S221P1M1H111-2Leitungsschutzschalter bewahren Menschen und Gebäude vor gefährlichen Stromschlägen und Feuer, ETA Schutzschalter 2A 2210S221P1M1H111-2 ist daf...