Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER CT2E8 LÖTSPITZE, SCHRAUBENDREHER, 7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-416241
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     CT2E8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Produktpalette: CT2
  • Zur Verwendung mit: Lötkolben W201
  • Breite der Spitze/Düse: 7 mm
  • Spitze/Düse: Schraubendreher
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, CT2E8, 416241, 416-241
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 22,64*
    € 31,60*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 22,66*
    € 31,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,62*
    € 37,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,90*
    € 36,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,19*
    € 34,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,00*
    € 33,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,05*
    € 32,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,66*
    € 26,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    T0052242099
    ab € 12,49*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0051512599
    ab € 14,45*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0051512499
    ab € 21,53*
    Zubehör
    Weller Tools
    005 22 419 99
    ab € 2,048*
    Zubehör
    Weller Tools
    W 201 230V
    ab € 138,78*
    Zubehör
    Weller Tools
    WATC100F
    ab € 309,29*
    Zubehör
    Weller Tools
    WATC100M
    ab € 302,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.