Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Werkzeuge und Werkstatt
>
Löttechnik
>
Lötkolben und Entlötkolben
>
Artikel
Lötkolben W 201-Serie, Weller W 201 230V, 200 W, 230 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-09L8205
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
W 201 230V
EAN/GTIN:
4099891389840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötgerät
Lötwerkzeug
Löt- und Entlötgerät
Lötkolben
Magnastat-Lötgeräte 230 V Typ Weller W 201. Mit Lötspitze und Ablageständer; Passende Lötspitzen: für W 201 Serie CT2. Typ: T0056105699N, W 201, Lötgerät 200 Watt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötkolben
Eingangsspannung:
230 V
Leistung:
200 W
Lötspitzen Serie:
CT
max. Temperatur:
370 °C
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.846 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Löttechnik
>
Lötkolben und Entlötkolben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,88*
€ 227,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,80*
€ 222,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,34*
€ 203,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,45*
€ 186,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller CT2 E7 Lötspitze 1 Stück(e)
Weller Tools
4003019000234
ab € 18,18*
Zubehör
Weller CT2 F7 Lötspitze
Weller Tools
T0054241799N
ab € 18,04*
Zubehör
Griffe, Weller T0058716789N für Lötkolben W 201
Weller Tools
T0058716789N
ab € 25,84*
Zubehör
Lötspitze, Meißelform, (B) 10 mm, 425 °C, CT2FX8
Weller Tools
CT2FX8
ab € 23,74*
Zubehör
Lötspitze, Meißelform, (B) 10 mm, 480 °C, CT2F9
Weller Tools
CT2F9
ab € 23,97*
Zubehör
Lötspitze, Meißelform, (B) 10 mm, 480 °C, CT2FX9
Weller Tools
CT2FX9
ab € 23,96*
Zubehör
Lötspitze, Meißelform, (B) 11 mm, 425 °C, CT2G8
Weller Tools
CT2G8
ab € 23,38*
Zubehör
Lötspitze, Meißelform, (B) 7 mm, 425 °C, CT2EX8
Weller Tools
CT2EX8
ab € 21,00*
Zubehör
WELLER CT2E8 LÖTSPITZE, SCHRAUBENDREHER, 7MM
Weller Tools
CT2E8
ab € 22,60*
Zubehör
WELLER CT2F8 LÖTSPITZE, SCHRAUBENDREHER, 10MM
Weller Tools
CT2F8
ab € 21,86*
Zubehör
Weller WATC100F Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100F
ab € 321,24*
Zubehör
Weller WATC100M Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100M
ab € 302,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen