Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC SA2E-DP3MC FOTOSENSOR, 500MM, REFLEXIONSLICHTTASTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4178847
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA2E-DP3MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Messmethode: Diffus reflektierend
  • Anschlussmethode: M8-Steckverbinder
  • Produktpalette: SA2E Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 500 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, lichttaster 500mm, lichttaster, idec lichttaster, Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, IDEC, SA2E-DP3MC, 4178847, 417-8847
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 32,19*
    € 48,65*
    € 6,90*
    ab € 36,18*
    € 51,00*
    Frei Haus
    ab € 80,38*
    € 105,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,65*
    € 57,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,93*
    € 55,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,15*
    € 52,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,12*
    € 48,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,55*
    € 47,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 38,74*
    € 46,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,92*
    € 45,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,42*
    € 44,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 36,68*
    € 43,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,19*
    € 38,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.