Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷500mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SA2E-DP3MC
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA2E-DP3MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Hersteller: IDEC
Betriebstemperatur: -30...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: PBT;Thermoplast PC
Äußere Abmessungen: 7,8x19,5x31,5mm
Anzahl Pole: 4
Signal: LED
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 0...0,5m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: Verbinder M8
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Herstellerserie: SA2E
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
IDEC:
IDEC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 32,19*
€ 48,65*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 36,18*
€ 51,00*
Frei Haus
ab € 80,38*
€ 105,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.