Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM UPMAA-1M USB-KABEL, 2.0-A-STECKER/A-BUCHSE, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4204325
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     UPMAA-1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung usb 2.0 usb-a
usb verlängerung
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • USB-Version: USB 2.0
  • Mantelfarbe: Grau
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Buchse
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 1m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, L-COM, UPMAA-1M, 4204325, 420-4325
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,33*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,70*
    € 30,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,37*
    € 21,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,09*
    € 19,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,65*
    € 16,24
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,88*
    € 15,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,33*
    € 14,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.