Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL NLDD-350HW LED-TREIBER, KONSTANTSTROM, 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4206534
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NLDD-350HW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber
DC/DC-Wandlerausgang: Einstellbar
  • Ausgangsspannung, max.: 52 VDC
  • Produktpalette: NLDD-H Series
  • Anwendungen für das Netzteil: LED-Beleuchtung
  • Eingangsspannung, min.: 10 VDC
  • Eingangsspannung, max.: 56 VDC
  • DC/DC-Wandlermontage: Chassis
  • Ausgangsleistung, max.: 60 W
  • Ausgangsstrom: 350 mA
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Dimmsteuerung: PWM
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Konverter, LED-Netzteil, led treiber, DC, DC-LED-Netzteile, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Netzteile, MEAN WELL, NLDD-350HW, 4206534, 420-6534
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,12*
    € 6,86*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,58*
    € 9,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,53*
    € 11,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.